Inserto di fresatura in carburo - SPMN120408 CA420M

Codice art.: TMB05451
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMB05451
EAN / GTIN 4960664743735
Codice del produttore TMB05451
Numero-L L22340 134
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - SPMN120408 CA420M

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 1
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 8
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.7 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 1204
Grado: CA420M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SPMN