Inserto per fresatura in carburo - PNMU1205ANEL-GM CA6535

Codice art.: TMA05150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMA05150
EAN / GTIN 4960664717552
Codice del produttore TMA05150
Numero-L L22140 623
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura in carburo - PNMU1205ANEL-GM CA6535

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
BCH (GTC - lunghezza smusso angolo): 2 mm
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli): 2 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
Raggio/smusso dello spigolo: 5
S (GTC - spessore inserto): 5.56 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.38 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 17.03 mm
KCH (GTC - angolo smussatura angolare): 28.7 Degree
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore): 43.33 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 108 Degree
Dimensione: 1205
Grado: CA6535
Demolitore di trucioli: GM
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GM
MANO (GTC - Inserisci mano): L
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
Descrizione: PNMU