Inserto per fresatura in carburo - LOMU100416ER-GM CA6535

Codice art.: TMA04370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMA04370
EAN / GTIN 4960664694105
Codice del produttore TMA04370
Numero-L L22140 666
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura in carburo - LOMU100416ER-GM CA6535

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 1.6 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 3.4 mm
S (GTC - spessore inserto): 4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.6 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 6.6 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 10.9 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 16
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 88 Degree
Dimensione: 1004
Grado: CA6535
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD
Demolitore di trucioli: GM
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GM
Descrizione: LOMU
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): R