Inserto per fresatura in carburo - ROMU1605M0ER-GH CA6535

Codice art.: TMA01202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMA01202
EAN / GTIN 4960664731527
Codice del produttore TMA01202
Numero-L L22140 682
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura in carburo - ROMU1605M0ER-GH CA6535

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 5.48 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 6.35 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 16 mm
Dimensione: 1605
Grado: CA6535
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD
Demolitore di trucioli: GH
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GH
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: ROMU