Inserto di fresatura in carburo - BDMT110302ER-JT CA6535

Codice art.: TMA00322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMA00322
EAN / GTIN 4960664731480
Codice del produttore TMA00322
Numero-L L22140 691
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - BDMT110302ER-JT CA6535

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 2
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 2.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.3 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 6.3 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 11 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 15 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 1103
Descrizione: BDMT
Grado: CA6535
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD
Demolitore di trucioli: JT
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): JT
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): R