• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto filettato in carburo - TKFT12LB55005 PR1535

Codice art.: TLC16589
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TLC16589
EAN / GTIN 4960664751211
Codice del produttore TLC16589
Numero-L L22310 2054
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato in carburo - TKFT12LB55005 PR1535

Proprietà:

NT (GTC - conteggio denti): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
S1 (GTC - spessore inserto totale): 3 mm
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 5.2 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 8.7 mm
PAL (GTC - angolo profilo lato sinistro): 27.5 Degree
PAR (GTC - angolo profilo lato destro): 27.5 Degree
TPIN (GTC - filettature per pollice minimo): 40
PNA (GTC - profilo incluso angolo): 55 Degree
TTP (GTC - Filettatura): A
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
MANO (GTC - Inserisci mano): L
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
TPT (GTC - tipo con profilo filettato): V
THFT (GTC - tipo con filettatura): W