• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto filettato in carburo - TKFT12LA6000 PR1535

Codice art.: TLC16561
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLC16561
EAN / GTIN 4960664751099
Codice del produttore TLC16561
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato in carburo - TKFT12LA6000 PR1535

Proprietà:

TPN (GTC - passo filettatura minimo): 0.2 mm
NT (GTC - conteggio denti): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
S1 (GTC - spessore inserto totale): 3 mm
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 5.2 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 8.7 mm
PAL (GTC - angolo profilo lato sinistro): 30 Degree
PAR (GTC - angolo profilo lato destro): 30 Degree
PNA (GTC - profilo incluso angolo): 60 Degree
TTP (GTC - Filettatura): A
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
MANO (GTC - Inserisci mano): L
THFT (GTC - tipo con filettatura): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
TPT (GTC - tipo con profilo filettato): V