Inserto scanalato in carburo - TKN4 PR1535

Codice art.: TLC15200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TLC15200
EAN / GTIN 4960664754564
Codice del produttore TLC15200
Numero-L L22310 539
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - TKN4 PR1535

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.003 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.3 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.3 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
PFS (GTC - modulo profilo): 1
S (GTC - spessore inserto): 3.6 mm
CW (GTC - larghezza di taglio): 4.1 mm
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 6 Degree
S1 (GTC - spessore inserto totale): 7.1 mm
INSL (GTC - lunghezza inserto): 10.3 mm
Larghezza scanalatura: 4,00
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1535
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
CECC (GTC - codice condizione tagliente): T
Descrizione: TKN