Inserto scanalato in carburo - GDM3020N-020GM PR1225

Codice art.: TKE10539
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TKE10539
EAN / GTIN 4960664612277
Codice del produttore TKE10539
Numero-L L22870 27
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - GDM3020N-020GM PR1225

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.003 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.2 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.2 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
CW (GTC - larghezza di taglio): 3 mm
S (GTC - spessore inserto): 3.9 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 4.9 mm
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 8.5 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 20 mm
Larghezza scanalatura: 3,00
CECC (GTC - codice condizione tagliente): E
Descrizione: GDM
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GM
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1225
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S