• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserti simturn K2.G, filettatura esterna, metrica ISO, profilo parziale, multigamma, P=2 - 2,5 mm

Codice art.: TK2.G.M200.01 EMU R X808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TK2.G.M200.01 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769279221
Codice del produttore AYMZX808
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filettatura, esterna, Metr. ISO, profilo parziale, multigamma
P=2 - 2,5 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 2,0 mm
  • Passo (a) = 2,50 mm
  • R = 0,29 mm
  • S = 2,6 mm
  • tmax = 1,6 mm