• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn K2.G WSP, filettatura esterna, metrica ISO, profilo completo, P=0,5 mm

Codice art.: TK2.G.M050.02 EMU R X808
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TK2.G.M050.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769277333
Codice del produttore AYNDX808
Numero-L L23830 1067
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filettatura, esterna, Metr. ISO, profilo completo
P=0,5 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 0,50 mm
  • S = 3,4 mm
  • R = 0,07 mm
  • h3 = 0,31 mm