• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn® K2.G Portamorsetti, portamorsetti per la lavorazione di piccoli pezzi, 16 x 16 mm, L=140 mm

Codice art.: TK2.G.1616.A.14.04 R
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TK2.G.1616.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769274479
Codice del produttore AYGF
Numero-L L23830 853
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simturn® K2.G Supporto per morsa
Portamorsetti per la lavorazione di piccoli pezzi
16 x 16 mm, L=140 mm

Parametri tecnici:

  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • Cacciavite = T10F
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • Vite = ATKK
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • L2 = 0,0 mm