• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn K2.G WSP, tornitura inversa con passo telaio tipo ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TK2.G.059.02.05.05 YYR X408
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TK2.G.059.02.05.05 YYR X408
EAN / GTIN 4069769271928
Codice del produttore A2BEX408
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rotazione inversa con telaio tipo ″Y″.
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm