Portautensili per tornitura - KGDR2020K-3T06JCT

Codice art.: THT05426
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT05426
EAN / GTIN 4960664854165
Codice del produttore THT05426
Numero-L L22860 250
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDR2020K-3T06JCT

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 2
CW (GTC - lunghezza tagliente): 3 mm
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 6 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 18.8 mm
Altezza gambo (H): 20
Larghezza gambo (B): 20
B (GTC - larghezza gambo): 20 mm
H (GTC - altezza stelo): 20 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 20 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 125
LF (GTC - lunghezza funzionale): 125 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 125 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2020
Larghezza scanalatura: 3.00-4.00
Profondità di scanalatura: 6,0
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GDM3020N
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right