Portautensili per tornitura - KGDL2525K-4T25JCT

Codice art.: THT05425
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT05425
EAN / GTIN 4960664854158
Codice del produttore THT05425
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDL2525K-4T25JCT

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 2
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
CW (GTC - lunghezza tagliente): 4 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 23.3 mm
Altezza gambo (H): 25
Larghezza gambo (B): 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 125
LF (GTC - lunghezza funzionale): 125 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 125 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
Profondità di scanalatura: 25,0
Larghezza scanalatura: 4.00-5.00
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GDM4020N
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left