• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per tornitura - KGDR2012K-2D34

Codice art.: THT05358
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT05358
EAN / GTIN 4960664766451
Codice del produttore THT05358
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDR2012K-2D34

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
CW (GTC - lunghezza tagliente): 2 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 11.2 mm
Larghezza gambo (B): 12
B (GTC - larghezza gambo): 12 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 17 mm
Altezza gambo (H): 20
H (GTC - altezza stelo): 20 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 20 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 125
LF (GTC - lunghezza funzionale): 125 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 125 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2012
Larghezza scanalatura: 2.00-3.00
Lunghezza testa (SX): 32,5
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GDM2020N
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right