Portautensili per tornitura - KGDFR25M110-3B-Z

Codice art.: THT05336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT05336
EAN / GTIN 4960664696079
Codice del produttore THT05336
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDFR25M110-3B-Z

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
Larghezza scanalatura: 3
CW (GTC - lunghezza tagliente): 3 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 15 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 23.8 mm
Altezza gambo (H): 25
Larghezza stelo: 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
DAXN (GTC - scanalatura assiale od min): 110 mm
DAXX (GTC - Gola assiale od max): 145 mm
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
Intervallo diametro: 110-145
Profondità di scanalatura: 15,0
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello