Portautensili per fresatura - MFH32-M16-04-5T.

Codice art.: THN08649
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08649
EAN / GTIN 4960664983056
Codice del produttore THN08649
Numero-L L22160 357
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFH32-M16-04-5T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 1 mm
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 2 Degree
APMX (GTC - profondità massima Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
Dimensione inserto: 4
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.4 mm
Numero di inserti: 5
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 5
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 5
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.1 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 9.1 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 14.438 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16.5 mm
Diametro stelo (DCON): 17
DC (GTC - diametro di taglio): 21 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 21 Degree
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 25 mm
BD (GTC - diametro corpo): 30.4 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 32 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 40 mm
Lunghezza totale (OAL): 62
OAL (GTC - lunghezza totale): 62 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 11200 1/min
Rientranza (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): LOMU040410ER-GM
Diametro (DC): ø32
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Tipo di stelo: Shank M16
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello