Portautensili per fresatura - MFWN90100R-05-8T-M.

Codice art.: THN08524
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08524
EAN / GTIN 4960664932771
Codice del produttore THN08524
Numero-L L22160 779
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFWN90100R-05-8T-M.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.6 kg
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.2 mm
Numero di inserti: 8
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 8
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 8.8 mm
Alesaggio (DCON): 32
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
Altezza (OAL): 50
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
Angolo di taglio: 90
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 92 Degree
BD (GTC - diametro corpo): 97 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 100 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 9700 1/min
Diametro (DC): ø100
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes