Portautensili per fresatura - MEV25-S25-06-2T.

Codice art.: THN08488
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08488
EAN / GTIN 4960664914142
Codice del produttore THN08488
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MEV25-S25-06-2T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 0.65 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
Numero di inserti: 2
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 2
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 2
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 5.7 mm
Dimensione inserto: 6
APMX (GTC - profondità massima Cut): 6 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 7.15 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 12.384 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 19 mm
BD (GTC - diametro corpo): 23.4 mm
Diametro stelo (DCON): 25
DC (GTC - diametro di taglio): 25 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 25 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 32 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 88 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 90 Degree
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 250
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 25000 1/min
Rientranza (LDN): 32,0
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h6
Diametro (DC): ø25
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes