Portautensili per fresatura - MFLN45080R-4T-M.

Codice art.: THN08471
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08471
EAN / GTIN 4960664910847
Codice del produttore THN08471
Numero-L L22160 319
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFLN45080R-4T-M.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 1.6 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 2 kg
Numero di inserti: 4
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 4
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 4
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 12.5 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 16.6 mm
Alesaggio (DCON): 27
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 27 mm
Angolo di taglio: 45
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 45 Degree
Altezza (OAL): 50
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 80 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 104 mm
BD (GTC - diametro corpo): 117 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 270
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 5970 1/min
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): LOGU221616ER-GM
Diametro (DC): ø80
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes