Portautensili per fresatura - MFPN66160R-11T-M-G.

Codice art.: THN08399
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08399
EAN / GTIN 4960664840991
Codice del produttore THN08399
Numero-L L22160 234
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFPN66160R-11T-M-G.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli, POS. A): 2 mm
CHW (GTC - lunghezza smusso angolo, POS. A): 2 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 3.8 kg
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 5.56 mm
KCH (GTC - angolo smusso angolo, POS. A): 9 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 9.81 mm
Numero di inserti: 11
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 11
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 11
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 13.5 mm
Alesaggio (DCON): 40
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 40 mm
Altezza (OAL): 63
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore, POS. A): 63 Degree
OAL (GTC - lunghezza totale): 63 mm
Angolo di taglio: 66
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 66 Degree
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 108 Degree
DC (GTC - diametro di taglio): 160 mm
BD (GTC - diametro corpo): 163.6 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 167 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 400
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 6700 1/min
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø160
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): PNMU0905XNER-GM
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S