Portautensili per fresatura - MFPN66080R-6T-M-G.

Codice art.: THN08396
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08396
EAN / GTIN 4960664840960
Codice del produttore THN08396
Numero-L L22160 231
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFPN66080R-6T-M-G.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.2 kg
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli, POS. A): 2 mm
CHW (GTC - lunghezza smusso angolo, POS. A): 2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 5.56 mm
Numero di inserti: 6
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 6
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 6
KCH (GTC - angolo smusso angolo, POS. A): 9 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 9.81 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 13.5 mm
Alesaggio (DCON): 27
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 27 mm
Altezza (OAL): 50
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore, POS. A): 63 Degree
Angolo di taglio: 66
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 66 Degree
DC (GTC - diametro di taglio): 80 mm
BD (GTC - diametro corpo): 83.6 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 88 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 270
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 10000 1/min
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø80
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): PNMU0905XNER-GM
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S