Portautensili per tornitura - A40T-DDUNR15-50

Codice art.: THC16110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC16110
EAN / GTIN 4960664730995
Codice del produttore THC16110
Numero-L L22410 442
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A40T-DDUNR15-50

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 12 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 22.4 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 27 mm
H (GTC - altezza stelo): 37 mm
B (GTC - larghezza gambo): 38.5 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 40 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 50 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 300 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 300 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 400
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DNMG150408
MANO (GTC - direzione di taglio): R

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello