Portautensili per tornitura - A25R-DCLNR12-32

Codice art.: THC16010
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC16010
EAN / GTIN 4960664730797
Codice del produttore THC16010
Numero-L L22410 419
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A25R-DCLNR12-32

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 11 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 15.3 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 17 mm
H (GTC - altezza stelo): 23 mm
B (GTC - larghezza gambo): 24 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 25 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 32 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 200 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 200 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 250
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CNMA120408
MANO (GTC - direzione di taglio): R