Portautensili per tornitura - A12M-STLPR09-16AE

Codice art.: THC14250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC14250
EAN / GTIN 4960664691630
Codice del produttore THC14250
Numero-L L22410 524
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A12M-STLPR09-16AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 5.56 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 7.5 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 8 mm
Dimensione inserto: 9
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
H (GTC - altezza stelo): 11 mm
Diametro stelo (DCON): 12
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 12 mm
Diametro minimo di foratura: 16
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 16 mm
Lunghezza testa (SX): 24
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 120
Lunghezza totale (OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): TPGB090204
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello