Portautensili per tornitura - A16Q-SVUBR11-20AE

Codice art.: THC13512
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC13512
EAN / GTIN 4960664585557
Codice del produttore THC13512
Numero-L L22410 519
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A16Q-SVUBR11-20AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 8 Degree
HF (GTC - altezza funzionale): 9.3 mm
Dimensione inserto: 11
H (GTC - altezza stelo): 15 mm
Diametro stelo (DCON): 16
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 16 mm
Diametro minimo di foratura: 20
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 32
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
Lunghezza totale (OAL): 180
LF (GTC - lunghezza funzionale): 180 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 180 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VBMT110304
Liquido di raffreddamento interno: Yes