Portautensili per tornitura - A10L-SVPCL08-14AE

Codice art.: THC13461
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC13461
EAN / GTIN 4960664585304
Codice del produttore THC13461
Numero-L L22410 365
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A10L-SVPCL08-14AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 4.76 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 6.5 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Dimensione inserto: 8
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 8 Degree
WF (GTC - larghezza funzionale): 8.5 mm
H (GTC - altezza stelo): 9 mm
Diametro stelo (DCON): 10
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
Diametro minimo di foratura: 14
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 14 mm
Lunghezza testa (SX): 24
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 117.5 Degree
Lunghezza totale (OAL): 140
LF (GTC - lunghezza funzionale): 140 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 140 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VCMT080204
Liquido di raffreddamento interno: Yes