Portautensili per tornitura - A32S-SVJBL16-40AE

Codice art.: THC13417
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC13417
EAN / GTIN 4960664585120
Codice del produttore THC13417
Numero-L L22410 488
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A32S-SVJBL16-40AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
WF (GTC - larghezza funzionale): 3.5 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 5 Degree
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 8 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Dimensione inserto: 16
HF (GTC - altezza funzionale): 18.1 mm
H (GTC - altezza stelo): 31 mm
Diametro stelo (DCON): 32
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
Diametro minimo di foratura: 40
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 40 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 52 Degree
Lunghezza testa (SX): 60
Lunghezza totale (OAL): 250
LF (GTC - lunghezza funzionale): 250 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 250 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VBMT160404
Liquido di raffreddamento interno: Yes