Portautensili per tornitura - A08X-SWUBL08-10AE

Codice art.: THC11941
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11941
EAN / GTIN 4960664582143
Codice del produttore THC11941
Numero-L L22410 565
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A08X-SWUBL08-10AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 4.6 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 5 Degree
WF (GTC - larghezza funzionale): 5 mm
H (GTC - altezza stelo): 7 mm
Dimensione inserto: 8
Diametro stelo (DCON): 8
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 8 mm
Diametro minimo di foratura: 10
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 10 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 13 Degree
Lunghezza testa (SX): 16
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 80
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
Lunghezza totale (OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): WBGW080202
Liquido di raffreddamento interno: Yes