Portautensili per tornitura - A10L-STLPL09-12AE

Codice art.: THC11859
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11859
EAN / GTIN 4960664542000
Codice del produttore THC11859
Numero-L L22410 579
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A10L-STLPL09-12AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 5.4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 5.56 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 6.2 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 8 Degree
Dimensione inserto: 9
H (GTC - altezza stelo): 9 mm
Diametro stelo (DCON): 10
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
Diametro minimo di foratura: 12
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 12 mm
Lunghezza testa (SX): 20
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
Lunghezza totale (OAL): 140
LF (GTC - lunghezza funzionale): 140 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 140 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): TPGB090204
Liquido di raffreddamento interno: Yes