Portautensili per tornitura - A20R-SDZCL11-27AE

Codice art.: THC11785
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11785
EAN / GTIN 4960664584826
Codice del produttore THC11785
Numero-L L22410 312
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A20R-SDZCL11-27AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.97 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Dimensione inserto: 11
HF (GTC - altezza funzionale): 13 mm
Lunghezza testa (SX): 15
H (GTC - altezza stelo): 19 mm
Diametro stelo (DCON): 20
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 20 mm
Diametro minimo di foratura: 27
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 27 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 185 mm
Lunghezza totale (OAL): 200
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 200
OAL (GTC - lunghezza totale): 200 mm
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DCGT11T304
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
Liquido di raffreddamento interno: Yes