Portautensili per tornitura - A16Q-SCLPR09-18AE

Codice art.: THC11662
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11662
EAN / GTIN 4960664541515
Codice del produttore THC11662
Numero-L L22410 251
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A16Q-SCLPR09-18AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 8.5 mm
Dimensione inserto: 9
WF (GTC - larghezza funzionale): 9 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
H (GTC - altezza stelo): 15 mm
Diametro stelo (DCON): 16
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 16 Degree
Diametro minimo di foratura: 18
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 18 mm
Lunghezza testa (SX): 30
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
Lunghezza totale (OAL): 180
LF (GTC - lunghezza funzionale): 180 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 180 mm
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CPMB090304
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel
Liquido di raffreddamento interno: Yes