Portautensili per tornitura - SIGER1616C-EH

Codice art.: THC09448
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC09448
EAN / GTIN 4960664595563
Codice del produttore THC09448
Numero-L L22360 123
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SIGER1616C-EH

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CW (GTC - lunghezza tagliente): 1 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 2.5 mm
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
WF (GTC - larghezza funzionale): 9 mm
H (GTC - altezza stelo): 15 mm
Diametro minimo di foratura: 16
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 16 mm
Lunghezza testa (SX): 36
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 159.5 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
OAL (GTC - lunghezza totale): 160 mm
Larghezza scanalatura: 1.00-3.50
Altezza centrale (HF): 15,0
Diametro stelo (DCON): 16,0
Lunghezza totale (OAL): 160,0
Profondità di scanalatura: 2,5
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GER100-005C
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Liquido di raffreddamento interno: Yes