Portautensili per tornitura - PTLNR1620JX-16FF

Codice art.: THC09356
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC09356
EAN / GTIN 4960664630134
Codice del produttore THC09356
Numero-L L22380 195
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PTLNR1620JX-16FF

Proprietà:

GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -6 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): -6 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Dimensione inserto: 16
Altezza gambo (H): 16
H (GTC - altezza stelo): 16 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 16 mm
Larghezza gambo (B): 20
B (GTC - larghezza gambo): 20 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 25
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1620
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
MIID (GTC - identificazione inserto Master): TNGG160408