Portautensili per tornitura - C06J-STXBR06-075

Codice art.: THC08338
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC08338
EAN / GTIN 4960664183654
Codice del produttore THC08338
Numero-L L22450 55
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - C06J-STXBR06-075

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 1.59 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 3.3 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 3.75 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 3.97 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 5 Degree
H (GTC - altezza stelo): 5.4 mm
Dimensione inserto: 6
Diametro stelo (DCON): 6
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 6 mm
Diametro minimo di foratura: 7
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 7.5 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 10 Degree
Lunghezza testa (SX): 11
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 60
Lunghezza totale (OAL): 110
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 110 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 110 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 110 mm
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Solid carbide
MIID (GTC - identificazione inserto Master): TBGW060102