Portautensili per tornitura - PSSNL1616H-09

Codice art.: THC00230
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC00230
EAN / GTIN 4960664004362
Codice del produttore THC00230
Numero-L L22380 162
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PSSNL1616H-09

Proprietà:

GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -8 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
Dimensione inserto: 9
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Altezza gambo (H): 16
Larghezza gambo (B): 16
B (GTC - larghezza gambo): 16 mm
H (GTC - altezza stelo): 16 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 16 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 22
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 45 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 100
LF (GTC - lunghezza funzionale): 100 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 100 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1616
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Liquido di raffreddamento interno: No
MIID (GTC - identificazione inserto Master): SNGG090308