Portautensili per tornitura - PSSNR1616H-09

Codice art.: THC00220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC00220
EAN / GTIN 4960664004355
Codice del produttore THC00220
Numero-L L22380 77
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PSSNR1616H-09

Proprietà:

GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -8 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
Dimensione inserto: 9
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Altezza gambo (H): 16
Larghezza gambo (B): 16
B (GTC - larghezza gambo): 16 mm
H (GTC - altezza stelo): 16 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 16 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 22
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 45 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 100
LF (GTC - lunghezza funzionale): 100 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 100 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1616
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
MIID (GTC - identificazione inserto Master): SNGG090308

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello