simturn H2 inserto indicizzabile, troncatore, w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Codice art.: TH2.R300.12 PG X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TH2.R300.12 PG X600
EAN / GTIN 4069769270488
Codice del produttore ATPUX600
Numero-L L23830 121362
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn H2
Troncatura
w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Parametri tecnici:

  • R = 0,1 mm
  • S = 2,64 mm
  • κ = 12°
  • w = 3,0 mm (tolleranza -0,05)
  • h = 5,5 mm