Simturn H2 supporto di bloccaggio, acciaio, profondità di scanalatura ridotta per la massima stabilità, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Codice art.: TH2.2525.C10.15.20 R
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
Codice articolo TH2.2525.C10.15.20 R
EAN / GTIN 4069769267891
Codice del produttore ASUM
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, profondità di taglio ridotta per la massima stabilità
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • h = 25,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 24,20 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L2 = 28,5 mm