portamorsetti simturn H2, acciaio, profondità della scanalatura ridotta per la massima stabilità, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Codice art.: TH2.2020.C10.12.40 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TH2.2020.C10.12.40 L
EAN / GTIN 4069769266993
Codice del produttore ASTH
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, profondità di taglio ridotta per la massima stabilità
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • f1 = 18,20 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • Vite = ATH0
  • Cacciavite = T15F
  • tmax = 10,0 mm