portamorsetti simturn H2, acciaio, per profondità di scanalatura massima, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Codice art.: TH2.2020.B18.12.30 R
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
Codice articolo TH2.2020.B18.12.30 R
EAN / GTIN 4069769266771
Codice del produttore ASSW
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per profondità di scanalatura massime
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 18,0 mm
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • f1 = 18,70 mm