simturn H2 portamorsetti, acciaio, profondità della scanalatura ridotta per la massima stabilità, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Codice art.: TH2.1616.C10.12.40 R
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
Codice articolo TH2.1616.C10.12.40 R
EAN / GTIN 4069769266009
Codice del produttore ASSA
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, profondità di taglio ridotta per la massima stabilità
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Parametri tecnici:

  • f1 = 14,25 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • Vite = ATH0
  • Cacciavite = T15F
  • h = 16,0 mm