simturn H2 Supporto di serraggio, acciaio, per la lavorazione di piccoli pezzi, 12 x 12 mm, L=125 mm

Codice art.: TH2.1212.A13.12.40 L
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
Codice articolo TH2.1212.A13.12.40 L
EAN / GTIN 4069769265033
Codice del produttore AUH0
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per la lavorazione di piccoli pezzi
12 x 12 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 10,25 mm
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • L2 = 28,5 mm