• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamandrino simturn H2, acciaio, per la lavorazione di piccoli pezzi, 12 x 12 mm, L=80 mm

Codice art.: TH2.1212.A13.08.30 R
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TH2.1212.A13.08.30 R
EAN / GTIN 4069769264814
Codice del produttore ASPC
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per la lavorazione di piccoli pezzi
12 x 12 mm, L=80 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 10,67 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • h = 12,0 mm