portamorsetti simturn H2, acciaio, per lavorazione di piccoli pezzi, 10 x 10 mm, L=125 mm

Codice art.: TH2.1010.A11.12.20 L
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
Codice articolo TH2.1010.A11.12.20 L
EAN / GTIN 4069769264395
Codice del produttore AUHJ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per la lavorazione di piccoli pezzi
10 x 10 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 28,5 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 9,20 mm