simturn H2 portamorsetti, acciaio, per la lavorazione di piccoli pezzi, 10 x 10 mm, L=80 mm

Codice art.: TH2.1010.A11.08.30 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TH2.1010.A11.08.30 R
EAN / GTIN 4069769264333
Codice del produttore ASNS
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per la lavorazione di piccoli pezzi
10 x 10 mm, L=80 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolleranza js14)
  • b = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • f1 = 8,70 mm
  • L1 = 80,0 mm