portamorsetti simturn H2, acciaio, gambo tondo, sottosquadri per angoli interni, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Codice art.: TH2.1.250.D45.80.25.25 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TH2.1.250.D45.80.25.25 R
EAN / GTIN 4069769265118
Codice del produttore A6W3
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, sottosquadro interno
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parametri tecnici:

  • w≤ = 2,9 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Ød = 31,750 mm (tolleranza g6)
  • h = 29,8 mm
  • L1 = 250,0 mm (tolleranza js14)
  • Vite = ATMB
  • f = 17,9 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm