simturn H2 Portamorsetti, acciaio, sottosquadri angolari esterni, 45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Codice art.: TH2.1.000.S.D45.15.40 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TH2.1.000.S.D45.15.40 L
EAN / GTIN 4069769264159
Codice del produttore AW87
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, sottosquadro ad angolo esterno
45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • w≥ = 3,81 mm
  • b = 25,40 mm
  • Cacciavite = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolleranza js14)
  • f = 27,4 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • Vite = ATH0