simturn H2 supporto di serraggio, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Codice art.: TH2.1.000.B25.48.12.15 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TH2.1.000.B25.48.12.15 R
EAN / GTIN 4069769263473
Codice del produttore AW6Y
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 27,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Vite = ATMB
  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (tolleranza js14)
  • f = 20,7 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Ød = 25,40 mm (tolleranza g6)
  • Cacciavite = T15F
  • L1 = 120,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm